Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Neodym 8 mm mit Gewindebuchse M3x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Neodym
Flachgreifer Neodym
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-114/02
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     114/02
EAN/GTIN:
     4260131231193
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Neodym 8 mm mit Gewindebuchse M3x7

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Neodym N35, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: vernickelt
  • max. Einsatztemperatur: 80° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise und hoher Haftkraftanforderung
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
4,5 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,1 mm
Haftkraft:
13 Newton
Gewinde:
M3 x 7
h1:
11,5 mm
d1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, Flachgreifer, Neodym, NdFeB, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Neodymmagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/03
ab € 1,39*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/04
ab € 1,50*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/05
ab € 1,80*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/06
ab € 2,64*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/07
ab € 3,77*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/08
ab € 5,27*
Ähnlich
Bauer & Böcker
114/01
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.