| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9588-116/04 Herst.-Nr.: 116/04 EAN/GTIN: 4260131231377 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachgreifer Neodym 43 mm in Gummi mit Außengewinde M6x15 - Magnetart / System: Neodym-Magnete auf einer Polplatte
- Magnet-Werkstoff: Neodym N40, anisotrop
- Magnetbeschichtung: Nickel und Santoprene
- max. Einsatztemperatur: 60° C
- Befestigung: einschrauben
- Einsatzgebiete: Gummibeschichtete Haftfläche: Schützt vor Kratzern. Verhindert das Verschieben bei seitlich wirkenden Kräften.
- Mantel: Santoprene
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 43 mm | Höhe: | 6 mm | Haftkraft: | 85 Newton | Gewinde: | M6 x 15 | h1: | 21 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet gummiert, gummierte Magnete, gummierte magnete rund, magnet gummiert, flachgreifer-magnet bauer & böcker, Flachgreifer, Neodym, NdFeB, gummiert, Gummi, Außengewinde, Magnet, Topf-Magnet, Flachmagnet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |