Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-120/01
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     120/01
EAN/GTIN:
     4260131231483
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 10 mm

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
4,5 mm
Toleranz (Höhe):
+0,2 / -0,1 mm
Haftkraft:
4 Newton
Weitere Suchbegriffe: Topf-Magnet, Topfmagnet, flachgreifer-magnet bauer & böcker, topf magnet, flachgreifer-magnet durchmesser 10 mm, Flachgreifer, Hartferrit, Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/14
ab € 19,14*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/15
ab € 55,82*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/02
ab € 0,92*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/03
ab € 0,96*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/04
ab € 1,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/05
ab € 1,14*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/06
ab € 1,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/07
ab € 1,41*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/08
ab € 1,58*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/09
ab € 1,86*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/10
ab € 2,07*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/11
ab € 2,57*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/12
ab € 3,62*
Ähnlich
Bauer & Böcker
120/13
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.