Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 40 mm mit versenktem Mittelloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-122/04
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     122/04
EAN/GTIN:
     4260131231759
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 40 mm mit versenktem Mittelloch

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0,2 / -0,1 mm
Höhe:
8 mm
Toleranz (Höhe):
+0,4 / -0,2 mm
Haftkraft:
90 Newton
d1:
5,5 mm
d2:
11,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Topf-Magnet, Topfmagnet, topfmagnet, Flachgreifer, Hartferrit, Mittelloch, Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/09
ab € 18,81*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/00
ab € 1,02*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/01
ab € 1,16*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/02
ab € 1,24*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/03
ab € 1,33*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/05
ab € 2,15*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/10
ab € 2,70*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/06
ab € 3,89*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/07
ab € 7,13*
Ähnlich
Bauer & Böcker
122/08
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.