Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Neodym 25 mm mit versenktem Mittelloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Neodym
Flachgreifer Neodym
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-124/03
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     124/03
EAN/GTIN:
     4260131231933
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Neodym 25 mm mit versenktem Mittelloch

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Neodym N35, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: vernickelt
  • max. Einsatztemperatur: 80° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise und hoher Haftkraftanforderung
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
7 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,2 mm
Haftkraft:
160 Newton
d1:
4,5 mm
d2:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet bauer & böcker, flachgreifer magnet, Flachgreifer, Neodym, NdFeB, Mittelloch, Magnet, Topf-Magnet, Neodymmagnet, Flachmagnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
124/99
ab € 1,34*
Ähnlich
Bauer & Böcker
124/00
ab € 1,43*
Ähnlich
Bauer & Böcker
124/01
ab € 1,68*
Ähnlich
Bauer & Böcker
124/02
ab € 2,40*
Ähnlich
Bauer & Böcker
124/04
ab € 4,71*
Ähnlich
Bauer & Böcker
124/05
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.