Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Bauer & Böcker
>
Magnettechnik
>
Zubehör
>
Gummikappen
>
Artikel
Gummikappe mit Loch Ø 53 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9588-129/01
Hersteller:
Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
129/01
EAN/GTIN:
4260131232091
Suchbegriffe:
Gummikappe
Magnetschutz
Gummikappe mit Loch Ø 53 mm
Einsatzgebiete:
Schützen die Auflagefläche des Magneten vor Kratzern. Vermindern das Verschieben bei seitlich wirkenden Kräften.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
53 mm
... >
Magnettechnik
>
Zubehör
>
Gummikappen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,84*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummikappe mit Loch Ø 65 mm
Bauer & Böcker
129/02
ab € 0,96*
Ähnlich
Gummikappe mit Loch Ø 83 mm
Bauer & Böcker
129/03
ab € 2,00*
Ähnlich
Gummikappe ohne Loch Ø 52 mm
Bauer & Böcker
129/04
ab € 0,76*
Ähnlich
Gummikappe ohne Loch Ø 59 mm
Bauer & Böcker
129/05
ab € 1,01*
Ähnlich
Gummikappe ohne Loch Ø 60 mm
Bauer & Böcker
129/08
ab € 0,94*
Ähnlich
Gummikappe ohne Loch Ø 65 mm
Bauer & Böcker
129/06
ab € 0,86*
Ähnlich
Gummikappe ohne Loch Ø 83 mm
Bauer & Böcker
129/07
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen