Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringmagnet Hartferrit, anisotrop, 40 x 19 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartferrit Ringmagnet
Hartferrit Ringmagnet
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-2*40-19-7
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     2*40-19-7
EAN/GTIN:
     4260131232824
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
magnet ring

Ringmagnet Hartferrit, anisotrop, 40 x 19 x 7 mm

  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 250° C
  • Befestigung: einkleben, eispritzen
  • Einsatzgebiete: bei hoher Temperaturanforderung, Korrosionsbeständigkeit
  • Bemerkung: Stärke der Haftkraft abhängig von der Art des Einbaus und des umgebenden Materials. Magnet ist brüchig.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,8 mm
Höhe:
7,5 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,1 mm
Haftkraft:
26 Newton
d1:
19 mm
Toleranz (d1):
+/- 0,4 mm
Senkung:
nein
Qualität:
24/16
Magnetisierung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Rohmagnet, Hartferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*13-3-3
ab € 0,98*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*17-4-5
ab € 1,20*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*22-5-6
ab € 1,34*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*28-5-6
ab € 1,40*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*35-5-6
ab € 1,76*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*45-22-8
ab € 1,80*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*72-32-15
ab € 4,75*
Ähnlich
Bauer & Böcker
2*86-34-18
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.