Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetheber 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetheber 3000 g
Magnetheber 3000 g
Bauer und Böcker Logo
Artikel-Nr.:
     C9588-400/04
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     400/04
EAN/GTIN:
     4260131234699
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Rundmagnet
magnetheber

Magnetheber 3000 g

  • Material: flexible Welle verchromt, schwarzer Sechskant-Griff aus PP
  • Einsatz: zum Bergen schwerer Metallteile aus kleinen Zwischenräumen
Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Kopfdurchmesser:
19 mm
Hafkraft:
30000 g
Weitere Suchbegriffe: Magnetsucher, Magnetgreifer, flexibler Greifer, Neodym, NdFeB, Magnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/02
ab € 6,76*
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/03
ab € 9,35*
Ähnlich
Bauer & Böcker
400/01
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.