Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" 250 mm
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" 250 mm
Bauer und Böcker Logo
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" Detailbild
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" Anwendungsbild 1
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" Anwendungsbild 2
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     C9588-900/53
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/53
EAN/GTIN:
     4260131235498
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Stablampe
Stableuchte

LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" 245 mm

Unser Nachtwächter bietet sich mit seinem großen, gleichmäßigen 110° Abstrahlwinkel ideal als Maschinenbeleuchtung an. Er ist wasserdicht, reflexionsarm und sowohl blend- als auch flackerfrei und damit ein ideales Produkt in einem Maschinenarbeitsumfeld. Eingebettet in einem Aluminiumgehäuse und mit Drehgelenken versehen, bietet die Serie Nachtwächter mit ihren drei Größen ein weites Spektrum der Ausleuchtung in Maschinen ab. Der effiziente und langlebige Nachtwächter zeichnet sich nicht nur durch seine niedrigen Verbrauchswerte aus.

  • Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse, wasserdicht, drehbar
  • gummiummantelte Magnetfüße
  • blend- und flackerfrei
  • gleichmäßige und reflexionsarme 110° Ausleuchtung
  • 80 cm x 60 cm Ausleuchtung bei 40 cm Entfernung
  • 360° drehbar
  • Anschluss an 24 Volt Maschinensteuerung oder über mitgeliefertes Netzteil 24 Volt
  • flexible Anbringung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
40 mm
Leistung:
9 Watt
Lichtstrom:
900 Lumen
Lichttemperatur:
ca. 5500 Kelvin
Spannung:
24 Volt
Lebensdauer:
min. 50.000 Stunden
Schutzart:
IP67 bis Kupplung
Weitere Suchbegriffe: maschinenleuchte led ip67, maschinenlampe led, maschinenlampe, LED, Leuchte, Lampe, Lichtleiste, tageslichtweiß, wasserdicht, IP67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 204,19*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 169,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 136,70*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 138,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,78*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,49*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 88,45*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 125,77*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 180,68*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.