Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planfräser F2010.B.250.Z12.04.R592M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planfräser
Planfräser
Planfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5000390
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2010.B.250.Z12.04.R592M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Planfräser F2010 • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=43° • metrisch • OD .. 0605 .. • Dc=250mm • Z=12
Weitere Informationen:
J21:
F2010.B.250.Z12.04.R592M
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
250 mm
A2:
260 mm
A3:
245,2 mm
A4:
223,8 mm
B2:
4 mm
B5:
63 mm
C11:
SPK
C12:
02
C14:
0
C15:
3
C2:
0600
C3:
60 mm
D4:
0
D6:
3800 1/min
D7:
15,55 kg
E1:
43 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0,1 °
E5:
0,9 mm
F1:
R
F21:
12
F22:
12
G13:
12
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
F2010.B.250.Z12.04.R592M
D c:
250 mm
D a:
260 mm
d 1:
60/50 B mm
l 4:
63 mm
L c:
4 mm
Z:
12
Masse (Gewicht):
15,6 kg
Anz WSP:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.961,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,92*
€ 2.426,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.026,11*
€ 2.411,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,60*
€ 2.362,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.964,06*
€ 2.337,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.961,96*
€ 2.334,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FR681M
ab € 114,38*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 257,99*
Zubehör
WALTER
FS2044
ab € 10,14*
Zubehör
WALTER
FS2051
ab € 10,18*
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.