Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser F2339.W20.020.Z02.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser
Kopierfräser
Kopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-5001215
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2339.W20.020.Z02.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Kopierfräser F2339 • Schaft DIN 1835 B • metrisch • XD .. 16T3 .. • Dc=20mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F2339.W20.020.Z02.15
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
10
A1:
20 mm
B2:
15 mm
B3:
35 mm
B4:
35 mm
B5:
90 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D11:
L
D6:
23600 1/min
D7:
0,183 kg
D9:
0
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
F2339.W20.020.Z02.15
D c:
20 mm
r:
10 mm
d 1:
20 mm
l 4:
35 mm
l 1:
90 mm
L c:
15 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,51*
€ 462,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,25*
Zubehör
WALTER
FS2007
ab € 5,93*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.