Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopier-Schlichtfräser F2139.5.10.120.10-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopier-Schlichtfräser
Kopier-Schlichtfräser
Kopier-Schlichtfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-5001335
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2139.5.10.120.10-CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kopier-Schlichtfräser F2139 • Zylinderschaft • metrisch • P3 .. 2010 .. • Dc=10mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F2139.5.10.120.10-CS
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
11
A1:
10 mm
A3:
9,1 mm
B2:
5 mm
B3:
70 mm
B4:
70 mm
B5:
120 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C4:
40 mm
D11:
L
D6:
40000 1/min
D7:
0,122 kg
D9:
0
F1:
R
F22:
2
G13:
1
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J42:
P3201-D10
J7:
0
Bezeichnung:
F2139.5.10.120.10-CS
D c:
10 mm
r:
5 mm
d 1:
10 mm
l 4:
70 mm
l 1:
120 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,1 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,09*
€ 373,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS229
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.