Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopier-Schlichtfräser F2139.5.16.110.16-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopier-Schlichtfräser
Kopier-Schlichtfräser
Kopier-Schlichtfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-5001338
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2139.5.16.110.16-CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kopier-Schlichtfräser F2139 • Zylinderschaft • metrisch • P3 .. 2016 .. • Dc=16mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F2139.5.16.110.16-CS
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
11
A1:
16 mm
A3:
14 mm
B2:
8 mm
B3:
43 mm
B4:
43 mm
B5:
110 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C4:
48 mm
D11:
L
D6:
32200 1/min
D7:
0,265 kg
D9:
0
F1:
R
F22:
2
G13:
1
G21:
S
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J42:
P3201-D16
J7:
0
Bezeichnung:
F2139.5.16.110.16-CS
D c:
16 mm
r:
8 mm
d 1:
16 mm
l 4:
43 mm
l 1:
110 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,3 kg
Anz WSP:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,96*
€ 549,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,00*
€ 545,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.