Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F2338F.B.080.Z05.70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5001497
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2338F.B.080.Z05.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F2338F • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • LP .. 1506 .. • Dc=80mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
F2338F.B.080.Z05.70
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
80 mm
A3:
77,6 mm
A4:
77,6 mm
B11:
70 mm
B2:
1,2 mm
B5:
95 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0320
C3:
32 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
14600 1/min
D7:
2,053 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
5
G15:
25
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F2338F.B.080.Z05.70
D c:
80 mm
d 1:
32 mm
l 4:
95 mm
L c:
70 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
2,1 kg
Anz WSP:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.157,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.303,80*
€ 2.741,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.279,97*
€ 2.713,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,81*
€ 2.628,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,16*
€ 2.586,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.157,43*
€ 2.567,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.