Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten SPHX1204PDR-A88 WCD10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5004059
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPHX1204PDR-A88 WCD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten SPHX ...-A88 • Hauptfreiwinkel=11° • WCD10 • Planschneidenbreite=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
SPHX1204PDR-A88 WCD10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D2:
0,7 mm
D6:
3,5 mm
D7:
0 °
D75:
0,015 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
A88
F1:
R
F2:
1
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WCD10
H5:
PKD
H6:
S
J11:
SPHX1204PDR
Bezeichnung:
SPHX1204PDR-A88 WCD10
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
1
d:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
b:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.