Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SPHW120416-A57 WSN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5004116
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SPHW120416-A57 WSN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SPHW ...-A57 • Hauptfreiwinkel=11° • WSN10 • Eckenradius=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
SPHW120416-A57 WSN10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
1,6 mm
D7:
0 °
D75:
0,003 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
A57
F1:
N
F2:
4
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSN10
H5:
Keramik
H6:
S
J11:
SPHW120416
Bezeichnung:
SPHW120416-A57 WSN10
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
11 Deg
r:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.