Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCGT050304-X25 WK1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-5004179
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCGT050304-X25 WK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-X25 • Hauptfreiwinkel=7° • WK1
Weitere Informationen:
J21:
WCGT050304-X25 WK1
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
5,43 mm
B3:
7,94 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,4 mm
D7:
25 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E9:
X25
F1:
N
F2:
3
G1:
G
G4:
3,18 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WK1
H5:
unbeschichtet
H6:
S
J11:
WCGT050304
Bezeichnung:
WCGT050304-X25 WK1
l:
5,43 mm
r:
0,4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,65*
€ 185,2235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,42*
€ 183,7598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,53*
€ 175,5607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,72*
€ 166,2668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,50*
€ 163,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,16*
€ 148,9404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.