Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 80° CCGT060204-X5 WTP35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-5004271
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CCGT060204-X5 WTP35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CCGT ...-X5 • Hauptfreiwinkel=7° • WTP35
Weitere Informationen:
J21:
CCGT060204-X5 WTP35
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
6,45 mm
B3:
6,35 mm
C1:
2,38 mm
D1:
0,4 mm
D7:
5 °
D75:
0,001 kg
E41:
E
E9:
X5
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
2,38 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WTP35
H5:
TiCN+TiN
H6:
S
J11:
CCGT060204
Bezeichnung:
CCGT060204-X5 WTP35
l:
6,45 mm
r:
0,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.