Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon positiv 80° WCGT030202-X15 WTP35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Trigon positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-5004279
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WCGT030202-X15 WTP35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon positiv 80° WCGT ...-X15 • Hauptfreiwinkel=7° • WTP35
Weitere Informationen:
J21:
WCGT030202-X15 WTP35
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
3,5 mm
B3:
5,56 mm
C1:
2,38 mm
D1:
0,2 mm
D7:
15 °
D75:
0,002 kg
E41:
E
E9:
X15
F1:
N
F2:
3
G1:
G
G4:
2,38 mm
G5:
3
G6:
2,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WTP35
H5:
TiCN+TiN
H6:
S
J11:
WCGT030202
Bezeichnung:
WCGT030202-X15 WTP35
l:
3,5 mm
r:
0,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.