Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtkant positiv ODHT0605ZZN-G88 WK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5004795
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ODHT0605ZZN-G88 WK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Achtkant positiv ODHT ...-G88 • Hauptfreiwinkel=15° • WK10 • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
ODHT0605ZZN-G88 WK10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
15 °
B1:
6,58 mm
B3:
15,88 mm
C1:
5,56 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,6 mm
D7:
20 °
D75:
0,01 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
G88
F1:
N
F2:
8
G1:
H
G4:
5,56 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WK10
H5:
unbeschichtet
H6:
S
J11:
ODHT0605ZZN
Bezeichnung:
ODHT0605ZZN-G88 WK10
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
6,58 mm
d:
15,88 mm
s:
5,56 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.