Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch positiv SDGT09T3AEN-G88 WK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Quadratisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5004810
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SDGT09T3AEN-G88 WK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDGT ...-G88 • Hauptfreiwinkel=15° • WK10 • Eckenradius=0,3mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SDGT09T3AEN-G88 WK10
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
15 °
B1:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
3,97 mm
D1:
0,3 mm
D6:
1,2 mm
D7:
20 °
D75:
0,003 kg
E41:
F
E6:
1
E9:
G88
F1:
N
F2:
4
G1:
G
G4:
3,97 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WK10
H5:
unbeschichtet
H6:
S
J11:
SDGT09T3AEN
Bezeichnung:
SDGT09T3AEN-G88 WK10
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
9,52 mm
s:
3,97 mm
α:
15 Deg
r:
0,3 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.