Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master DIN 69871-1 AD A100M.2.40.090.80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master DIN 69871-1 AD
Master DIN 69871-1 AD
Master DIN 69871-1 AD
Artikel-Nr.:
     C9599-5007006
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A100M.2.40.090.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Master DIN 69871-1 AD A100M.2 • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • ISO 7388-1 • d1=40 • d11=80
Weitere Informationen:
J21:
A100M.2.40.090.80
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
80 mm
A4:
63,55 mm
B1:
70,9 mm
B3:
90 mm
B4:
158,4 mm
B71:
90 mm
C11:
SKG
C12:
11
C13:
M16
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
80 mm
C4:
68,4 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0800
D6:
12000 1/min
D7:
2,404 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
B
J7:
0
Bezeichnung:
A100M.2.40.090.80
d 1:
SK40
d 11:
NCT 80
l 4:
90 mm
d 13:
M16 mm
Ausführung:
B
Masse (Gewicht):
2,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,56*
€ 686,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,37*
€ 678,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,95*
€ 635,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,04*
€ 616,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.