Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master DIN 69893-1 A A100M...HSK A100M.7.063.080.32.HSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master DIN 69893-1 A A100M...HSK
Master DIN 69893-1 A A100M...HSK
Master DIN 69893-1 A A100M...HSK
Artikel-Nr.:
     C9599-5007011
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A100M.7.063.080.32.HSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Master DIN 69893-1 A A100M...HSK • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • d1=63 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
A100M.7.063.080.32.HSK
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
32 mm
A4:
63 mm
B1:
54 mm
B3:
80 mm
B4:
112 mm
B71:
80 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
32 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0320
D6:
30000 1/min
D7:
0,986 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
C
J7:
0
Bezeichnung:
A100M.7.063.080.32.HSK
d 1:
HSK-A63
d 11:
NCT 32
l 4:
80 mm
l 16:
54 mm
Ausführung:
C
Masse (Gewicht):
0,99 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,59*
€ 580,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,52*
€ 532,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS738
ab € 57,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.