Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK AK155.7.063.060.32.HSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK
Artikel-Nr.:
     C9599-5007103
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155.7.063.060.32.HSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • d1=63 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
AK155.7.063.060.32.HSK
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
78 mm
A4:
63 mm
B1:
34 mm
B3:
84 mm
B4:
116 mm
B71:
60 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
24 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0320
C71:
32 mm
D6:
30000 1/min
D7:
1,769 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK155.7.063.060.32.HSK
d 1:
HSK-A63
d 11:
32 mm
d 12:
78 mm
l 4:
60 mm
l 19:
24 mm
Masse (Gewicht):
1,77 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS941
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.