Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK AK155.7.063.060.40.HSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK
Artikel-Nr.:
     C9599-5007104
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155.7.063.060.40.HSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A AK155...HSK • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • d1=63 • d11=40
Weitere Informationen:
J21:
AK155.7.063.060.40.HSK
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
89 mm
A4:
63 mm
B1:
34 mm
B3:
87 mm
B4:
119 mm
B71:
60 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
32 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0400
C71:
40 mm
D6:
30000 1/min
D7:
2,114 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
AK155.7.063.060.40.HSK
d 1:
HSK-A63
d 11:
40 mm
d 12:
89 mm
l 4:
60 mm
l 19:
27 mm
Masse (Gewicht):
2,11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS942
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.