Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme DIN 1835 A A510 A510.Z25.T22.122-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme DIN 1835 A A510
Aufnahme DIN 1835 A A510
Aufnahme DIN 1835 A A510
Artikel-Nr.:
     C9599-5007248
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A510.Z25.T22.122-CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme DIN 1835 A A510 • metrisch • Für ScrewFit-Frontstücke • d1=25 • d11=T22
Weitere Informationen:
J21:
A510.Z25.T22.122-CS
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
22 mm
B1:
55 mm
B3:
122 mm
B4:
180 mm
B71:
122 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C4:
56 mm
C51:
SAW
C52:
01
C54:
8
C55:
5
C6:
0220
D6:
50000 1/min
D7:
1,064 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
A510.Z25.T22.122-CS
d 1:
25 mm
d 11:
T22
l 16:
55 mm
l 4:
122 mm
l 1:
180 mm
Masse (Gewicht):
1,06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,08*
€ 1.075,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,05*
€ 1.052,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,10*
€ 1.009,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,89*
€ 982,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,10*
€ 948,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,57*
Sonstiges
WALTER
FS2239
ab € 184,44*
Sonstiges
WALTER
A560.H63A.25.115
ab € 233,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.