Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A A155...HSK A155.7.100.100.32.HSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A A155...HSK
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A A155...HSK
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A A155...HSK
Artikel-Nr.:
     C9599-5007302
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A155.7.100.100.32.HSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69893
Aufsteckfräsdorn DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69893
Aufsteckfräserdorn DIN 69893-1 A A155...HSK • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • d1=100 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
A155.7.100.100.32.HSK
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
78 mm
A4:
100 mm
B1:
71 mm
B3:
124 mm
B4:
174 mm
B71:
100 mm
C11:
HSK
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
1000
C3:
100 mm
C4:
24 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
0
C55:
0
C6:
0320
C71:
32 mm
D6:
30000 1/min
D7:
4,94 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
ISO12164-1
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
A155.7.100.100.32.HSK
d 1:
HSK-A100
d 11:
32 mm
d 12:
78 mm
l 4:
100 mm
l 19:
24 mm
Masse (Gewicht):
4,94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,05*
€ 399,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS439
ab € 33,74*
Zubehör
WALTER
FS941
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.