Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung A101M A101M.0.40.070.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung A101M
Verlängerung A101M
Verlängerung A101M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007344
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A101M.0.40.070.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Verlängerung A101M • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • d1=40 • d11=40
Weitere Informationen:
J21:
A101M.0.40.070.40
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
40 mm
A4:
40 mm
B1:
70 mm
B3:
70 mm
B4:
82 mm
B71:
70 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
12 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0400
D6:
30000 1/min
D7:
0,612 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
C
J7:
0
Bezeichnung:
A101M.0.40.070.40
d 1:
NCT 40
d 11:
NCT 40
l 4:
70 mm
Ausführung:
C
Masse (Gewicht):
0,61 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,76*
€ 332,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.040.40
ab € 263,70*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.035.40
ab € 314,04*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.030.40
ab € 293,41*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.020.40
ab € 350,45*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.40
ab € 368,74*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.065.40.HSK
ab € 432,12*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.080.40.HSK
ab € 432,73*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.080.40.HSK
ab € 495,32*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.030.40
ab € 292,69*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.40
ab € 352,08*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.63.060.40.C6
ab € 384,21*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.50.070.40
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.070.40
ab € 261,11*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.080.40
ab € 266,66*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.100.40
ab € 289,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.