Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung A101M A101M.0.50.070.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung A101M
Verlängerung A101M
Verlängerung A101M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007345
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A101M.0.50.070.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Verlängerung A101M • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • d1=50 • d11=50
Weitere Informationen:
J21:
A101M.0.50.070.50
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
A4:
50 mm
B1:
70 mm
B3:
70 mm
B4:
82 mm
B71:
70 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
12 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D6:
30000 1/min
D7:
0,975 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
A101M.0.50.070.50
d 1:
NCT 50
d 11:
NCT 50
l 4:
70 mm
Ausführung:
A
Masse (Gewicht):
0,98 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,37*
€ 353,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.050.50
ab € 263,10*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.035.50
ab € 315,66*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.030.50
ab € 291,26*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.020.50
ab € 351,60*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.50
ab € 370,00*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.065.50.HSK
ab € 432,65*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.080.50.HSK
ab € 431,82*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.080.50.HSK
ab € 494,00*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.030.50
ab € 290,96*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.50
ab € 351,96*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.070.50
ab € 261,64*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.080.50
ab € 268,55*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.100.50
ab € 291,14*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.120.50
ab € 314,83*
Sonstiges
WALTER
A102M.0.63.140.50
ab € 321,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.