Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Aufsteckfräserdorn A150M A150M.0.80.040.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Aufsteckfräserdorn A150M
Kombi-Aufsteckfräserdorn A150M
Kombi-Aufsteckfräserdorn A150M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007371
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A150M.0.80.040.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Kombi-Aufsteckfräserdorn A150M • metrisch • Für Werkzeuge nach DIN 841 und DIN 1880 • Für Werkzeuge nach DIN 842 und DIN 1830 • d1=80 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
A150M.0.80.040.32
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
58 mm
A4:
80 mm
B1:
4 mm
B3:
26 mm
B4:
82 mm
B71:
26 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
38 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
0
C55:
0
C6:
0320
C71:
32 mm
D6:
30000 1/min
D7:
1,392 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
A150M.0.80.040.32
d 1:
NCT 80
d 11:
32 mm
d 12:
58 mm
l 4:
26 mm
l 4max:
40 mm
l 19:
38 mm
Masse (Gewicht):
1,39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,40*
€ 336,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS421
ab € 30,03*
Zubehör
WALTER
FS473
ab € 8,74*
Zubehör
WALTER
FS474
ab € 8,74*
Zubehör
WALTER
FS475
ab € 9,00*
Zubehör
WALTER
FS476
ab € 12,60*
Zubehör
WALTER
FS439
ab € 33,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.