Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn A155M A155M.0.63.030.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn A155M
Aufsteckfräserdorn A155M
Aufsteckfräserdorn A155M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007389
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A155M.0.63.030.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufsteckfräserdorn A155M • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen • d1=63 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
A155M.0.63.030.32
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
78 mm
A4:
63 mm
B1:
30 mm
B3:
24 mm
B4:
70 mm
B71:
30 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
24 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
0
C55:
0
C6:
0320
C71:
32 mm
D6:
30000 1/min
D7:
1,222 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
A155M.0.63.030.32
d 1:
NCT 63
d 11:
32 mm
d 12:
78 mm
l 4:
30 mm
l 19:
24 mm
Masse (Gewicht):
1,22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,30*
€ 428,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS439
ab € 33,74*
Zubehör
WALTER
FS941
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.