Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn A155M A155M.0.80.030.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn A155M
Aufsteckfräserdorn A155M
Aufsteckfräserdorn A155M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007393
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A155M.0.80.030.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufsteckfräserdorn A155M • metrisch • Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 • Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen • d1=80 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
A155M.0.80.030.32
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
78 mm
A4:
80 mm
B1:
10 mm
B3:
54 mm
B4:
72 mm
B71:
30 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
24 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
0
C55:
0
C6:
0320
C71:
32 mm
D6:
30000 1/min
D7:
1,485 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
0
H22:
0
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
A155M.0.80.030.32
d 1:
NCT 80
d 11:
32 mm
d 12:
78 mm
l 4:
30 mm
l 19:
24 mm
Masse (Gewicht):
1,49 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,97*
€ 435,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS439
ab € 33,74*
Zubehör
WALTER
FS941
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.