Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung A101M A101M.0.63.100.63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung A101M
Verlängerung A101M
Verlängerung A101M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007423
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A101M.0.63.100.63
EAN/GTIN:
     k.A.
Verlängerung A101M • metrisch • Modulare Aufnahme NCT • d1=63 • d11=63
Weitere Informationen:
J21:
A101M.0.63.100.63
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
63 mm
A4:
63 mm
B1:
100 mm
B3:
100 mm
B4:
116 mm
B71:
100 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
16 mm
C51:
NCT
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0630
D6:
30000 1/min
D7:
2,27 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
DIN 4000-89 KENNZAHL
J11:
B
J7:
0
Bezeichnung:
A101M.0.63.100.63
d 1:
NCT 63
d 11:
NCT 63
l 4:
100 mm
Ausführung:
B
Masse (Gewicht):
2,27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,88*
€ 460,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.3.50.035.63
ab € 332,26*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.050.63
ab € 289,39*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.035.63
ab € 333,67*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.050.63
ab € 319,44*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.020.63
ab € 370,27*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.40.060.63
ab € 279,14*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.63
ab € 381,24*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.075.63.HSK
ab € 434,17*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.100.63.HSK
ab € 460,13*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.080.63.HSK
ab € 519,01*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.100.63.HSK
ab € 516,55*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.040.63
ab € 320,12*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.63
ab € 372,22*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.63.070.63.C6
ab € 383,58*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.80.065.63.C8
ab € 424,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.