Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn AK155M AK155M.0.50.025.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007488
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155M.0.50.025.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufsteckfräserdorn AK155M • metrisch • Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen • Für Werkzeuge mit Quernut nach DIN 1880 • d1=50 • d11=16
Weitere Informationen:
J21:
AK155M.0.50.025.16
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
38 mm
A4:
50 mm
B1:
8 mm
B3:
42 mm
B4:
54 mm
B71:
25 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
17 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0160
C71:
16 mm
D6:
30000 1/min
D7:
0,383 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK155M.0.50.025.16
d 1:
NCT 50
d 11:
16 mm
d 12:
38 mm
l 4:
25 mm
l 19:
17 mm
Masse (Gewicht):
0,38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,88*
€ 460,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
ISO2936-6
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.