Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn AK155M AK155M.0.63.030.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007491
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155M.0.63.030.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufsteckfräserdorn AK155M • metrisch • Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen • Für Werkzeuge mit Quernut nach DIN 1880 • d1=63 • d11=22
Weitere Informationen:
J21:
AK155M.0.63.030.22
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
48 mm
A4:
63 mm
B1:
10 mm
B3:
49 mm
B4:
65 mm
B71:
30 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
19 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0220
C71:
22 mm
D6:
30000 1/min
D7:
0,691 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK155M.0.63.030.22
d 1:
NCT 63
d 11:
22 mm
d 12:
48 mm
l 4:
30 mm
l 19:
19 mm
Masse (Gewicht):
0,69 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,16*
€ 459,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,20*
€ 454,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
ISO2936-8
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.