Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn AK155M AK155M.0.63.030.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007492
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155M.0.63.030.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufsteckfräserdorn AK155M • metrisch • Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen • Für Werkzeuge mit Quernut nach DIN 1880 • d1=63 • d11=27
Weitere Informationen:
J21:
AK155M.0.63.030.27
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
60 mm
A4:
63 mm
B1:
12,5 mm
B3:
51 mm
B4:
67 mm
B71:
30 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
21 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0270
C71:
27 mm
D6:
30000 1/min
D7:
0,837 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK155M.0.63.030.27
d 1:
NCT 63
d 11:
27 mm
d 12:
60 mm
l 4:
30 mm
l 19:
21 mm
Masse (Gewicht):
0,84 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,96*
€ 458,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.3.50.035.63
ab € 334,47*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.050.63
ab € 289,51*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.035.63
ab € 332,03*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.050.63
ab € 318,15*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.020.63
ab € 371,33*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.40.060.63
ab € 279,71*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.63
ab € 382,04*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.075.63.HSK
ab € 433,76*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.100.63.HSK
ab € 459,41*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.080.63.HSK
ab € 517,14*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.100.63.HSK
ab € 517,17*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.040.63
ab € 318,05*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.63
ab € 368,69*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.63.070.63.C6
ab € 383,79*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.80.065.63.C8
ab € 426,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.