Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Kurzklemmhalter PCLN...CA PCLNR20CA-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Kurzklemmhalter PCLN...CA
ISO-Kurzklemmhalter PCLN...CA
ISO-Kurzklemmhalter PCLN...CA
Artikel-Nr.:
     C9599-5007853
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     PCLNR20CA-16
EAN/GTIN:
     k.A.
ISO-Kurzklemmhalter PCLN...CA • metrisch • rechts • κ=95° • Dc(min)=70mm
Weitere Informationen:
J21:
PCLNR20CA-16
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
25 mm
A3:
70 mm
B1:
30 mm
B5:
70 mm
C11:
KKH
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
020R
C4:
30 mm
C8:
20 mm
D7:
0,195 kg
E1:
95 °
E3:
80 °
F1:
R
F2:
G
F5:
P
G10:
10 mm
G4:
30 mm
G6:
9 mm
G7:
45 °
G8:
0 mm
H4:
S
J42:
CNGA 543
J7:
0
Bezeichnung:
PCLNR20CA-16
h 1:
20 mm
b:
20 mm
D c min:
70 mm
d 8:
9 mm
l 13:
30 mm
f:
25 mm
h:
30 mm
l 1:
70 mm
l 5:
40 mm
t:
0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1176
ab € 15,50*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.