Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 673 FR673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 673
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 673
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 673
Artikel-Nr.:
     C9599-5007890
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FR673
EAN/GTIN:
     k.A.
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 673 • metrisch • rechts • κ=45° • Dc(min)=20mm
Weitere Informationen:
J21:
FR673
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
10,8 mm
A3:
28 mm
B1:
11 mm
B5:
28 mm
C11:
KKW
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
085L
D7:
0,008 kg
E1:
45 °
E3:
60 °
F1:
R
F2:
G
F5:
S
G10:
12 mm
G4:
12 mm
G6:
4,5 mm
G8:
3,2 mm
H4:
S
J1:
-
J42:
TCMT 2(1.5)0 RE=0
J7:
0
Bezeichnung:
FR673
l 14:
7,4 mm
D c min:
20 mm
f:
10,8 mm
h 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS309
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.