Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kurzklemmhalter FR675 FR675


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kurzklemmhalter FR675
Mini-Kurzklemmhalter FR675
Mini-Kurzklemmhalter FR675
Artikel-Nr.:
     C9599-5007892
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FR675
EAN/GTIN:
     k.A.
Mini-Kurzklemmhalter FR675 • metrisch • rechts • κ=60° • Dc(min)=20mm
Weitere Informationen:
J21:
FR675
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
10,8 mm
A3:
28 mm
B1:
11 mm
B5:
28 mm
C11:
KKW
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
085L
D7:
0,007 kg
E1:
30 °
E3:
60 °
F1:
R
F2:
G
F5:
S
G10:
12 mm
G4:
12 mm
G6:
4,5 mm
G8:
3,2 mm
H4:
S
J42:
TCMT 2(1.5)0 RE=0
J7:
0
Bezeichnung:
FR675
l 14:
5,2 mm
D c min:
20 mm
f:
10,8 mm
h 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS309
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.