Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 672 FL672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 672
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 672
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 672
Artikel-Nr.:
     C9599-5007895
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FL672
EAN/GTIN:
     k.A.
Mini-Kurzklemmhalter FR/FL 672 • metrisch • links • κ=90° • Dc(min)=20mm
Weitere Informationen:
J21:
FL672
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
11 mm
A3:
28 mm
B1:
11,5 mm
B5:
28 mm
C11:
KKW
C12:
01
C14:
8
C15:
5
C2:
085L
D7:
0,013 kg
E1:
90 °
E3:
60 °
F1:
L
F2:
G
F5:
S
G10:
12 mm
G4:
12 mm
G6:
4,5 mm
G8:
3,2 mm
H4:
S
J42:
TCMT 2(1.5)0 RE=0
J7:
0
Bezeichnung:
FL672
D c min:
20 mm
f:
11 mm
h 1:
8 mm
l 1:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS309
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.