Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 9599
>
Bohren
>
Auf- und Feinbohren
>
Werkzeuge zum Auf- und Feinbohren
>
Aufbohren
>
Walter Capto™
>
B3220 Brückenwerkzeug Dc 150–640mm / Walter Capto™
>
Kassette EB100
>
Artikel
Kassette EB122
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9599-5008149
Hersteller:
WALTER
Herst.-Nr.:
EB122
EAN/GTIN:
k.A.
Kassette
Weitere Informationen:
J21:
EB122
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
18
B5:
49,5 mm
B71:
33,5 mm
B91:
70 mm
D7:
1,08 kg
D9:
0
H21:
0
H22:
0
H4:
S
Bezeichnung:
EB122
... >
Walter Capto™
>
B3220 Brückenwerkzeug Dc 150–640mm / Walter Capto™
>
Kassette EB100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,63*
€ 512,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,87*
€ 505,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,98*
€ 467,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,26*
€ 453,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schrauben mit Kopf FS1097
WALTER
FS1097
ab € 16,48*
Sonstiges
Schrauben ohne Kopf FS1113
WALTER
FS1113
ab € 19,61*
Sonstiges
Sicherungsring FS1102
WALTER
FS1102
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen