Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 710 FL710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 710
Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 710
Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 710
Artikel-Nr.:
     C9599-5008346
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FL710
EAN/GTIN:
     k.A.
Feinbohr-Kurzklemmhalter FR/FL 710 • metrisch • links • κ=90° • Dc(min)=28mm
Weitere Informationen:
J21:
FL710
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
6
A2:
16 mm
A3:
45,5 mm
B1:
14,7 mm
B5:
49,5 mm
C11:
KKW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
085L
C8:
14 mm
D7:
0,079 kg
E1:
90 °
E3:
80 °
E4:
0 °
F1:
L
F2:
G
F5:
S
G10:
12 mm
G4:
9,25 mm
G6:
4,5 mm
G8:
1 mm
G9:
0,01 mm
H4:
S
J1:
-
J42:
CCMT 06 02 00 RE=0
J7:
0
Bezeichnung:
FL710
D c min:
28 mm
f:
16 mm
h 1:
8,5 mm
l 1:
49,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,11*
€ 601,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,56*
€ 551,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,54*
€ 507,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS230
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.