Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterhülse FS724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterhülse
Exzenterhülse
Exzenterhülse
Artikel-Nr.:
     C9599-5008617
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FS724
EAN/GTIN:
     k.A.
Exzenterhülse • metrisch • d1=50mm
Weitere Informationen:
J21:
FS724
J3:
W
NSM:
DIN4000-93
BLD:
8
B5:
80 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
D7:
0,53 kg
J1:
-
Bezeichnung:
FS724
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,61*
€ 543,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.