Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 C5-RC2040-53040M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Artikel-Nr.:
     C9599-5012378
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-RC2040-53040M
EAN/GTIN:
     k.A.
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 • VDI DIN 69880 • metrisch • rechts • C5
Weitere Informationen:
J21:
C5-RC2040-53040M
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
B3:
85 mm
B4:
148 mm
B71:
53 mm
B72:
0 mm
B73:
40 mm
B81:
82 mm
B91:
99 mm
C11:
ZYV
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0400
C3:
40 mm
C4:
63 mm
C51:
CCS
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D7:
5,018 kg
E1:
R
E2:
0 °
H21:
2
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C5-RC2040-53040M
Größe:
C5
d 1:
VDI40
l 2:
40 mm
l 3:
53 mm
l 4:
85 mm
b 1:
99 mm
h:
82 mm
h 2:
53 mm
h 3:
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,68*
€ 1.731,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,71*
€ 1.719,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,51*
€ 1.660,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,20*
€ 1.625,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,05*
€ 1.597,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.