Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 C6-RC2060-53040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060
Artikel-Nr.:
     C9599-5012390
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-RC2060-53040
EAN/GTIN:
     k.A.
Spanneinheiten VDI DIN 69880 TYP 2030 / 2040 / 2050 / 2060 • VDI DIN 69880 • metrisch • rechts • C6
Weitere Informationen:
J21:
C6-RC2060-53040
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
B3:
95 mm
B4:
189 mm
B71:
53 mm
B72:
0 mm
B73:
40 mm
B81:
105 mm
B91:
122 mm
C11:
ZYV
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0600
C3:
60 mm
C4:
94 mm
C51:
CCS
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0630
D7:
9,64 kg
E1:
R
E2:
0 °
H21:
2
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C6-RC2060-53040
Größe:
C6
d 1:
VDI60
l 2:
40 mm
l 3:
53 mm
l 4:
95 mm
b 1:
122 mm
h:
105 mm
h 2:
70 mm
h 3:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.541,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,98*
€ 1.981,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,13*
€ 1.961,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,26*
€ 1.895,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,86*
€ 1.859,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,76*
€ 1.834,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.