Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneinheiten TYP 2090 C6-LC2090-42060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneinheiten TYP 2090
Spanneinheiten TYP 2090
Spanneinheiten TYP 2090
Artikel-Nr.:
     C9599-5012437
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C6-LC2090-42060
EAN/GTIN:
     k.A.
Spanneinheiten TYP 2090 • metrisch • links • C6 • Manuell betätigt • Für spezielle Anwendungen zum Aufflanschen
Weitere Informationen:
J21:
C6-LC2090-42060
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
B1:
84 mm
B3:
84 mm
B4:
84 mm
B71:
42 mm
B72:
0 mm
B73:
60 mm
B81:
105 mm
B91:
122 mm
C11:
FLC
C12:
10
C14:
9
C15:
5
C2:
2571
C3:
63 mm
C51:
CCS
C52:
01
C54:
9
C55:
5
C6:
0630
D7:
6,488 kg
E1:
L
E2:
0 °
H21:
6
H22:
2
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C6-LC2090-42060
Größe:
C6
l 1:
84 mm
l 2:
42 mm
l 3:
60 mm
b 1:
122 mm
h:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.389,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,79*
€ 1.789,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,27*
€ 1.765,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,71*
€ 1.691,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,19*
€ 1.667,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,15*
€ 1.653,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.