Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme für Bohrwerkzeuge C. C5-391.27-20 060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme für Bohrwerkzeuge C.
Aufnahme für Bohrwerkzeuge C.
Aufnahme für Bohrwerkzeuge C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5012470
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-391.27-20 060
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufnahme für Bohrwerkzeuge C.-391.27 • metrisch • Für Bohrwerkzeuge mit Schaftausführung • ISO 26623 • d1=C5 • d11=20
Weitere Informationen:
J21:
C5-391.27-20 060
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
40 mm
B1:
37,7 mm
B3:
60 mm
B4:
90 mm
B71:
60 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
ZYL
C52:
11
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
C71:
20 mm
D6:
28000 1/min
D7:
0,752 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C5-391.27-20 060
d 1:
C5
d 11:
20 mm
d 12:
40 mm
l 4:
60 mm
l 16:
37,7 mm
l 17:
51,5 mm
Masse (Gewicht):
0,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,25*
€ 432,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,82*
€ 411,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.