Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme C. C5-391.20-08 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5012626
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-391.20-08 050
EAN/GTIN:
     k.A.
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 • metrisch • Für Schäfte nach DIN 6535-HB • ISO 26623 • d1=C5 • d11=8
Weitere Informationen:
J21:
C5-391.20-08 050
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
28 mm
B1:
26 mm
B3:
50 mm
B4:
80 mm
B71:
50 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
ZYL
C52:
10
C54:
1
C55:
5
C6:
0080
C71:
8 mm
D6:
28000 1/min
D7:
0,612 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C5-391.20-08 050
d 1:
C5
d 11:
8 mm
d 12:
28 mm
l 4:
50 mm
l 16:
26 mm
Masse (Gewicht):
0,61 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,04*
€ 361,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.