Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme C. C5-391.20-10 055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Weldonschaft-Aufnahme C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5012627
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-391.20-10 055
EAN/GTIN:
     k.A.
Weldonschaft-Aufnahme C.-391.20 • metrisch • Für Schäfte nach DIN 6535-HB • ISO 26623 • d1=C5 • d11=10
Weitere Informationen:
J21:
C5-391.20-10 055
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
35 mm
B1:
27,5 mm
B3:
55 mm
B4:
85 mm
B71:
55 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
ZYL
C52:
10
C54:
1
C55:
5
C6:
0100
C71:
10 mm
D6:
28000 1/min
D7:
0,71 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
C5-391.20-10 055
d 1:
C5
d 11:
10 mm
d 12:
35 mm
l 4:
55 mm
l 16:
27,5 mm
Masse (Gewicht):
0,71 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,68*
€ 435,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
ISO2936-5
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.