Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung C. C5-391.01-50 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung C.
Verlängerung C.
Verlängerung C.
Artikel-Nr.:
     C9599-5012660
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     C5-391.01-50 100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Verlängerung C.-391.01 • metrisch • ISO 26623 • d1=C5 • d11=C5
Weitere Informationen:
J21:
C5-391.01-50 100A
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
50 mm
B1:
100 mm
B3:
100 mm
B4:
130 mm
B71:
100 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
C51:
CCS
C52:
03
C54:
9
C55:
5
C6:
0500
D6:
28000 1/min
D7:
1,447 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-2
J7:
0
Bezeichnung:
C5-391.01-50 100A
d 1:
C5
d 11:
C5
l 4:
100 mm
Masse (Gewicht):
1,45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 040
ab € 303,05*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-40 080
ab € 302,61*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 030
ab € 342,58*
Sonstiges
WALTER
C5-A390B.45-50 070
ab € 338,97*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 040
ab € 304,58*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-40 080
ab € 301,47*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 030
ab € 340,16*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.140-50 070
ab € 341,52*
Sonstiges
WALTER
C5-390.540-50 030A
ab € 506,31*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.540-40 050
ab € 457,67*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 050
ab € 304,78*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.55-40 090
ab € 304,64*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 040
ab € 340,84*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.58-50 080
ab € 340,77*
Sonstiges
WALTER
C5-390B.555-40 050
ab € 456,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.